曜日別特売
BR-510B(BU) 屋内型ベルトリール BR サンポール 73688633

屋内型ベルトリール BR

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1本ベルト色ブルー色(本体)ブラック形状移動式、リサイクルゴムベース注文コード73688633品番BR-510B(BU)
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場ベルト色ブルー形状移動式、リサイクルゴムベース仕上ポール:ブラック、ベース:リサイクルゴム色(本体)ブラック仕様ベルト内蔵(3.6m)材質ポール:高密度ポリエチレン寸法(mm)Φ89×H993質量(kg)約7.8タイプ屋外型ベルトリール使用場所屋外用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※長時間同じ場所に置くとベースの色が地面に移る可能性があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする