曜日別特売
RP-230U(C) リサイクルボラードプラスチック RP-230 サンポール 73703963

リサイクルボラードプラスチック RP-230

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台形状固定式材質リサイクルポリエチレン注文コード73703963品番RP-230U(C)
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プラスチック製品を再利用した車止めです。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,サービスエリア仕様反射テープ付材質リサイクルポリエチレン形状固定式寸法(mm)Φ115×H850質量(kg)約10.0ブラウンタイプリサイクルボラードフックなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする