RBSC-80(R) ガードコーン RBSC サンポール 73705013

ガードコーン RBSC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
オレンジ
質量(kg)約2
内容量1台注文コード73705013品番RBSC-80(R)
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場オレンジ寸法(mm)Φ80、台座径Φ200×H800質量(kg)約2仕様広角反射レンズ付材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量400g/本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする