RBKS-40(G) ガードコーン RBKS サンポール 73705792

ガードコーン RBKS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
グリーン
質量(kg)約1.3
内容量1台注文コード73705792品番RBKS-40(G)
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場グリーン寸法(mm)Φ80、台座径Φ130×H400質量(kg)約1.3仕様1本脚、小径台座材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量250g/本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする