らく楽パイプ(保温厚5mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(60m)呼び径13ホワイト注文コード73706143品番PL13JH5SC60
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

優れた耐久性
耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。
優れた保温・保冷性
熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。
衛生的で安全・清潔で安心
錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。
軽くて柔軟・施工が簡単
軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。

呼び径13材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォームJIS規格JIS K 6778外径(Φmm)27厚さ(mm)2.1(±0.20)、保温材:5内径(Φmm)12.8(±0.25)最小曲げ半径(mm)170寸法(mm)差込代:25質量(kg/巻)6.7ホワイト長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする