BRIDGESTONE(ブリヂストン)
たて型水栓ジョイント低床タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合管の呼び
(パイプ)10、13、(さや管)22、(16)
注文コード
73707656
品番
GS4F-22BNO
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
(パイプ)10、13、(さや管)22、(16)
高さ(mm)
床仕上げ:190以上
材質
PVC
機能
首振り(約12°)
適合穴径(Φmm)
床:52
商品豆知識
配管工事を支える補助部材