BRIDGESTONE(ブリヂストン)
コネクター用保温材(エルボ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
73707954
品番
HNCE20
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
保温材:10
寸法X(mm)
98
寸法Z(mm)
46
寸法Y(mm)
98
適合コネクタ
NCE20J、NCE13×20J、NCE16×20J