BRIDGESTONE(ブリヂストン)
配管リフォーム用継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合パイプ呼び径
16
注文コード
73708295
品番
NCRH16JX16J
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。
適合パイプ呼び径
16
寸法L(mm)
77
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
36.7
寸法B(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材