曜日別特売

配管リフォーム用継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ呼び径13注文コード73708313品番NCRX13JX13AXE
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。

適合パイプ呼び径13寸法L(mm)70.5材質砲金(CAC406(青銅))寸法A(mm)27寸法D(mm)30.4寸法B(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする