曜日別特売
MVB4103/25N4-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス) 73708547

Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット消費電力(W)16.2注文コード73708547品番MVB4103/25N4-N8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,200

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

用途事務所、工場、倉庫、等の照明消費電力(W)16.2エネルギー消費効率(Lm/W)148.1幅(mm)230光束(Lm)2500
関連資料:寸法図
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき720/税込792
沖縄地方数量1につき840/税込924
離島数量1につき960/税込1,056
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする