遮熱管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
内径(Φmm)28
内容量1巻(30m)注文コード73708846品番CU2-28
参考基準価格(税別)¥16,390販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

機器接続部等の樹脂管の保護に使用します。

内径(Φmm)28外径(Φmm)34適合パイプ呼び径20適合サドル:ISG-28 3材質PE
注意
※耐候性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする