スリーライン
丸小鉢(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
200
280
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73709667
品番
M-228EH
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
伝統的な小紋柄を現代風にアレンジしました。可愛い色と柄の組み合わせが楽しささえ感じさせてくれます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
容量(mL)
200
寸法(幅W×長さL)(mm)
110×39
電子レンジ
×
食器洗浄機
○