※使用例、商品は蓋のみ
スリーライン
丸小鉢(蓋)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73709676
品番
Y-142FEH
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
伝統的な小紋柄を現代風にアレンジしました。可愛い色と柄の組み合わせが楽しささえ感じさせてくれます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×31
電子レンジ
×
食器洗浄機
○