スリーライン
角皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73709764
品番
G-407HM
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風な赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(幅W×長さL)(mm)
165×125×21
電子レンジ
×
食器洗浄機
○