スリーライン
盛込プレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白釉
白釉
黒釉
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73710017
品番
M-265HYU
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
存在感のある荒々しい掘りこみが魅力の盛り込みプレートです。時には和食、時には中華、洋風などさまざまな料理を盛りたてます。
用途
外食、ホテルバイキング
色
白釉
材質
メラミン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×300×33
電子レンジ
×
食器洗浄機
○