スリーライン
角皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アリトブルー
アリトブルー
アリトブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73710062
品番
M-171ALB
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ラベンダーとカモミールをポイントにあしらったオーガニック調のモダンプレートです。
用途
外食、従食
材質
メラミン
色
アリトブルー
容量(mL)
650
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×200×34
電子レンジ
×
食器洗浄機
○