曜日別特売

リフォーム用部材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73710298品番JSC-13F
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
材質PVC寸法L(mm)85寸法D(mm)53.5寸法W(mm)42寸法H1(mm)40寸法H2(mm)38.5寸法A(Φmm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする