スリーライン
9.5cm丸小皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73710367
品番
M-122PLP
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。
用途
外食、従食、病院、幼保
材質
メラミン
色
ピンク
容量(mL)
90
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×29
電子レンジ
×
食器洗浄機
○