曜日別特売
M-122PLY 9.5cm丸小皿 スリーライン 73710376

9.5cm丸小皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード73710376品番M-122PLY
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。

用途
外食、従食、病院、幼保
材質メラミンイエロー容量(mL)90寸法(幅W×長さL)(mm)95×29電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする