スリーライン
中鉢(コスモス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73710647
品番
EAS-02K
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
使いやすさ、食べやすさを追求した自助食器に、待望のニューアイテムが誕生しました。食べる楽しさがますます広がります。
用途
病院、福祉
材質
強化磁器
寸法(幅W×長さL)(mm)
134×118×43
電子レンジ
×
食器洗浄機
○