スリーライン
豆小鉢(コスモス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73710665
品番
EAS-04K
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
使いやすさ、食べやすさを追求した自助食器に、待望のニューアイテムが誕生しました。食べる楽しさがますます広がります。
用途
病院、福祉
材質
強化磁器
寸法(幅W×長さL)(mm)
94×87×31
電子レンジ
×
食器洗浄機
○