曜日別特売
TFP-21P プラージュボール スリーライン 73710683

プラージュボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード73710683品番TFP-21P
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

清涼感あふれる色合いのグラデーションとデザインが特徴です。バイキングやお惣菜、多人数のサラダ用として活躍します。

用途外食、従食材質コポリエステルピンク容量(mL)1500短辺(mm)75長辺(mm)210電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする