スリーライン
プラージュボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グリーン
ブルー
ピンク
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73710692
品番
TFP-21G
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
清涼感あふれる色合いのグラデーションとデザインが特徴です。バイキングやお惣菜、多人数のサラダ用として活躍します。
用途
外食、従食
材質
コポリエステル
色
グリーン
容量(mL)
1500
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
210×75
電子レンジ
×
食器洗浄機
○