スリーライン
39cmアジロ盆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
茶パール
茶パール
新栃
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73710708
品番
FHP-39BR
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
網代模様に落ち着いた栃塗と程よい光沢感の茶パール塗を施しました。他にはない独特な高級感を漂わせます。安心のノンスリップ加工です。
用途
外食、福祉
材質
超耐熱ABS
色
茶パール
寸法(幅W×長さL)(mm)
394×310×20
食器洗浄機
○