BRIDGESTONE(ブリヂストン)
追焚き用ツインパイプサドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
適合管
PL10JW3
注文コード
73710718
品番
VOT-10
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
追焚き配管用部材
材質
PP
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
29.5
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
78
寸法C(mm)
63
適合管
PL10JW3