追焚き用ツインパイプサドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)適合管PL10JW10注文コード73710736品番BR-SD15
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
仕様追焚き配管用部材材質PP寸法A(mm)60寸法F(mm)20寸法D(mm)82寸法E(mm)40.5寸法B(mm)98寸法C(mm)67寸法G(mm)4.5適合管PL10JW10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする