LUBボックス(追炊き用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合管(パイプ)13J×2、 (さや管)25×2注文コード73710858品番GB4N-25W13W
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様追焚き配管用部材材質樹脂寸法A(mm)195寸法B(mm)100適合管(パイプ)13J×2、 (さや管)25×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする