曜日別特売
ISH-200V Sフック ビニコートロングタイプ ニッサチェイン 73711794

ISH-200V Sフック ビニコートロングタイプ ニッサチェイン 73711794
ISH-200V Sフック ビニコートロングタイプ ニッサチェイン 73711794

Sフック ビニコートロングタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
寸法B(mm)38
寸法A(mm)200
内容量1箱(20個)注文コード73711794品番ISH-200V
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

S字型フックのロングタイプ。

用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)寸法A(mm)200寸法B(mm)38寸法C(mm)38線径(Φmm)5参考使用荷重(kg)12破断荷重(kg)30.5
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73711688
2022-08-27
用途: プラチェーンのフックに使用しました。
有限会社東工業製造業

非常に耐久性も有り、形も変える事ができるので使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする