曜日別特売
SSH-100 Sフック ステンレスロングタイプ ニッサチェイン 73711907

SSH-100 Sフック ステンレスロングタイプ ニッサチェイン 73711907
SSH-100 Sフック ステンレスロングタイプ ニッサチェイン 73711907

Sフック ステンレスロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)
寸法B(mm)30
寸法A(mm)100
内容量1箱(20個)注文コード73711907品番SSH-100
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

S字型ステンレスフックのロングタイプ。

用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)100寸法B(mm)30寸法C(mm)30線径(Φmm)4参考使用荷重(kg)10仕上電解研磨破断荷重(kg)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする