ニッサチェイン
Pフック ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
寸法B(mm)
30.5
37
30.5
22.6
16
29.7
21.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
73711968
品番
IPH-25
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途
丸パイプや単管等に最適です。
材質
鉄
線径(Φmm)
3.2
寸法A(mm)
58.6
参考使用荷重(kg)
3
寸法B(mm)
30.5
寸法C(mm)
23.4
仕上
三価ユニクロ
破断荷重(kg)
22.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。