曜日別特売
IPH-13 Pフック ユニクロ ニッサチェイン 73711986

IPH-13 Pフック ユニクロ ニッサチェイン 73711986
IPH-13 Pフック ユニクロ ニッサチェイン 73711986
IPH-13 Pフック ユニクロ ニッサチェイン 73711986

Pフック ユニクロ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200個)
寸法B(mm)16
内容量1箱(200個)注文コード73711986品番IPH-13
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Sカンの片側の先端が閉じています。

用途丸パイプや単管等に最適です。材質線径(Φmm)2.5寸法A(mm)32参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)16寸法C(mm)12.3仕上三価ユニクロ破断荷重(kg)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする