ニッサチェイン
Sフック ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
寸法B(mm)
19
21.8
19
16
11.8
7.5
6
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
73712205
品番
SSH40
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
S字型フック。
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
36.2
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
線径(Φmm)
4
参考使用荷重(kg)
6
仕上
電解研磨
破断荷重(kg)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。