ニッサチェイン
Sフック ユニクロ Cタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(500個)
寸法B(mm)
5
12
9
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
73712318
品番
ISH25C
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
S字型フックのCタイプ。
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質
鉄
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
5
線径(Φmm)
2.5
参考使用荷重(kg)
3
仕上
三価ユニクロ
破断荷重(kg)
41.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。