曜日別特売
GTH-2045SAWX3H-1 BL ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) 屋外壁掛形 ノーリツ 73715803

ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) 屋外壁掛形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ガスの種類12A・13A
号数20号
給水・給湯接続15A
接続2温度3P内蔵
内容量1台注文コード73715803品番GTH-2045SAWX3H-1 BL
参考基準価格(税別)¥413,600販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。

グリーン購入法適合ガスの種類12A・13A給水・給湯接続15A号数20号タイプオート設置形態屋外壁掛形形式設置フリー形種類従来タイプ仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品暖房能力(kW)11.2接続2温度3P内蔵リモコン別売
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする