62237458 エアーラッカー イサムエアゾール 73716667

 

62237458 エアーラッカー イサムエアゾール 73716667
62237458 エアーラッカー イサムエアゾール 73716667

エアーラッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300mL×6本)
クリヤー
クリヤー
Nクリーム
Nアイボリー
黄色
オレンジ
うすみどり
うすねずみ(N-7)
ねずみ色
バーミリオン
ちゃ色
ピンク
そら色
みず色
ブルー
こん色
つや消し黒
つや消しクリヤー
むらさき
ライトグレー(N-6)
マウスグレー(N-5.5)
ブルーブラック(7.5BG6/1.5)
ブルーグレー(7.5BG7/1.5)
クリーム色(2.5Y9/1)
サンドベージュ(5Y7/1)
マジョリカオレンジ(2.5YR6/13)
わかみどり(10GY8/4)
プライマー
サフェーサー
ラッカープラサフグレー
内容量1箱(300mL×6本)注文コード73716667品番62237458
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。

用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品クリヤー主な用途屋内木部、屋外木部、鉄部使用場所屋内外特性速乾乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
※鉛系顔料は使用していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする