※色見本
イサムエアゾール
エアーラッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(300mL×6本)
1箱(300mL×6本)
1箱(420mL×6本)
色
銀
銀
銀
白
Nクリーム
Nアイボリー
黄色
オレンジ
うすみどり
緑
うすねずみ(N-7)
ねずみ色
黒
バーミリオン
赤
ちゃ色
ピンク
そら色
みず色
ブルー
こん色
つや消し黒
つや消しクリヤー
クリヤー
むらさき
ライトグレー(N-6)
マウスグレー(N-5.5)
ブルーブラック(7.5BG6/1.5)
ブルーグレー(7.5BG7/1.5)
クリーム色(2.5Y9/1)
サンドベージュ(5Y7/1)
マジョリカオレンジ(2.5YR6/13)
わかみどり(10GY8/4)
プライマー
サフェーサー
ラッカープラサフグレー
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(300mL×6本)
注文コード
73716685
品番
62207618
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途
鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品
色
銀
主な用途
屋内木部、屋外木部、鉄部
使用場所
屋内外
特性
速乾
乾燥時間(分)
20~30(20℃/65%)
塗り重ね可能時間(分)
10~20
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.6~1
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
※鉛系顔料は使用していません。