水性カラースプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
黄色
内容量1箱(300mL×6本)注文コード73716956品番62912558
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

水性タイプで臭気がほとんどありません。消防法上の非危険物です。

用途発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS・木・ブロック・鉄など黄色主な用途鉄、発泡スチロール乾燥時間(時間)1~2(20℃/65%)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kg標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする