曜日別特売
25 青銅製チャッキバルブ モノタロウ 73717973

モノタロウ

青銅製チャッキバルブ

(23件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証車上渡し当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード73717973品番25
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)
170以下
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
49
寸法d(mm)
25
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ヒンジピン)
Stainless Steel 2Cr13
材質(ディスク)
Bronze CC491K
材質(ヒンジ)
Brass CW617N
材質(ヒンジナット)
Brass CW617N
バルブ種類
チャッキバルブ
販売区分
業務用
注意
※キャップを天面とし、水平方向で使用して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-14
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

問題なく動作しています、他のサイズも利用することがあれば購入します。

2026-09-04
用途: エアードレン配管

物によって逆止の効きが良くない物もありますが少々の漏れくらい大丈夫な所での使用は問題ないです。

2025-02-21
用途: 給湯循環の補給水側、ポンプの後に
有限会社 三世商事 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

これらの弁類は消耗品なのでメンテ時には取り換えるようにしています。10年も使用していれば動かなくなってきてますので、常時在庫品にしています。

2025-01-01
用途: 水道工事

価格も安く修繕に使っています。ニップルやバルブソケットのねじ込みも問題ありません。

2024-09-13
用途: 石油給湯器の給湯配管に使用

給湯器の接続径に合わせて購入
ねじ込み感覚もよく満足しています

対象商品 : 73718007
2024-06-08
用途: 冷却水配管工事
建設業・工事業

使用しましたが問題ありませんでした。又、入荷が早かったので工期に間に合いました。

対象商品 : 35345021
2022-06-20
用途: 既設のチャッキバルブの交換
音羽倉庫 様(不動産業)

既設のチャッキバルブの六角ビスから漏れがあったため交換、青銅製のチャッキバルブの製品の中でもモノタロウのチャッキバルブはビスがステンレスだったのでこれに決めました。材質がしっかりしていて価格も安い、おすすめです。交換して2週間ほどですが、逆止弁としての機能はきちっと果たしています。

対象商品 : 35345021
2020-04-14
用途: 水抜き
農・林・水産業

他の製品に比べると強度は弱そうにみえた、用途によっては問題ないと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
水道水に使用したいが、人体に影響はございませんか。
回答:
水道水、飲み水には不適です。
2021-08-06
質問:
バルブに水が通る時、音はしますか。
回答:
音はカチカチとします。
2021-08-06
質問:
ストレーナーの役割を果たしますか。
回答:
チャッキバルブは流体の逆流を防ぐ役割のものです。役割が異なりストレーナーとは別物です。
2021-08-06
質問:
スイング式でしょうか。
回答:
スイング式でございます。
2021-08-06
質問:
局部電池効果に対する特別な対策はしてますか。
回答:
局部電池効果に対する特別な対策はしておりません。
2021-08-06
すべてのFAQを表示する

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする