エポニックス#10上塗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
淡彩 25-90A
淡彩 25-90A
淡彩 19-90A
淡彩 22-90B
淡彩 N-90
淡彩 19-85B
淡彩 22-90C
淡彩 25-85B
淡彩 N85
淡彩 19-80C
淡彩 22-80C
淡彩 25-80C
淡彩 N80
淡彩 19-75C
淡彩 22-75C
淡彩 25-75C
淡彩 N70
淡彩 19-65DA
淡彩 22-60D
淡彩 25-60D
淡彩 N60
シルバー
内容量1缶(4kg)注文コード73718268品番1392E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐酸性、耐アルカリ性など耐薬品性にすぐれている。
耐水性、物理性にすぐれている。

淡彩 25-90A仕様2液性粘度67KU/23℃膜厚(μm)標準:30、ウエット:100密度(g/cm3)塗料:1.27/23℃、揮発分:0.85/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20希釈剤エポニックスシンナーA危険等級使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4特性耐薬品、耐水、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.16塗装間隔(5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間調合比主剤:80部、硬化剤:20部(重量比)加熱残分(%)61
注意
※被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
※使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
※主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
※余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。
※希釈には必ずエポニックスシンナーAを使用すること。
※塗装終了後の使用機器は直ちにエポニックスシンナーAで十分洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする