色赤錆仕様2液性粘度80KU/23℃主な用途鉄膜厚(μm)標準:30、ウエット:75密度(g/cm3)塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20希釈剤エポニックスシンナーA危険等級Ⅲ使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4特性防食性、付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP10)塗装間隔(5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小8時間、(40℃)最大5日/最小6時間調合比主剤:80部、硬化剤:20部(重量比)加熱残分(%)67