曜日別特売
325-A850X0.2MPA-HV 密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業 73729399

密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個圧力範囲(MPa)0~0.2寸法(Φmm)(面形)100接続U1/2注文コード73729399品番325-A850X0.2MPA-HV
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)寸法(Φmm)(面形)100圧力範囲(MPa)0~0.2測定流体蒸気ねじの種類R材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)樹脂接続U1/2精度等級1.6最小目盛(MPa)0
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする