アルベ(チトセ)
arbe パンツ 兼用 G-6875
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
色
エンジ
黒
エンジ
紺
ウエスト(cm)
78~84
60~66
66~72
72~78
78~84
84~90
股下(cm)
76
74
75
76
77
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73729985
品番
G-6875
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
エンジ
サイズ
LL
ウエスト(cm)
78~84
股下(cm)
76
仕様
ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
122
対象
男女兼用
素材
シャンタン
色番
C-2