曜日別特売
315-D750X0.1MPA-MV 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業 73737783

密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)0~0.1
寸法(Φmm)(面形)100
接続U3/8
ねじの種類R
内容量1個注文コード73737783品番315-D750X0.1MPA-MV
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状埋込形(D型)ねじの種類R接続U3/8寸法(Φmm)(面形)100精度等級1.6圧力範囲(MPa)0~0.1材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする