※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
arbe ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] EP-7915
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ブラック
ベージュ
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73743976
品番
EP-7915
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
さわやかな色合いのコードレーン素材のボタンダウンシャツ
色
ベージュ
サイズ
M
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
76
バスト(cm)
110
素材
コードレーン
色番
C-7
性別
男女兼用
ネック(cm)
39