315-D450X-0.1MPA-HV 密閉形真空計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業 73745115

密閉形真空計 D形 耐熱耐振形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法(Φmm)(面形)100
ねじの種類G
接続U.S1/2
内容量1個注文コード73745115品番315-D450X-0.1MPA-HV
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状埋込形(D型)ねじの種類G接続U.S1/2寸法(Φmm)(面形)100精度等級1.6圧力範囲(MPa)-0.1~0材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする