アルベ(チトセ)
arbe コックコート(半袖)[兼用] AS-8049
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73753453
品番
AS-8049
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5L
仕様
組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
バスト(cm)
134
素材
ツイル
色番
C-10