曜日別特売
315-D351X0.4/-0.1MPA-HV 密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業 73754888

密閉形連成計 D形 耐熱耐振形315-D351X0.4/-0.1MPA-HV

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)-0.1~0.4
寸法(Φmm)(面形)100
ねじの種類G
接続U3/8
内容量1個注文コード73754888品番315-D351X0.4/-0.1MPA-HV
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

ねじの種類
G
寸法(Φmm)
(面形)100
接続
U3/8
圧力範囲(MPa)
-0.1~0.4
形状
埋込形(D型)
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
精度等級
1.6
最小目盛(MPa)
-0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする