グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 - 高島計器

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
B型
接続口径
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
測定流体
気体、液体
外径(mm)
100
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049089021329010468-0213GR B G3/8 100×0.1MPa0.0020.0~0.1
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
返品不可
049104871329901468-0224GR B G3/8 100×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする