曜日別特売
315-A231X10MPA-MV 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業 73755974

密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)0~10
寸法(Φmm)(面形)60
接続U1/4
ねじの種類G
内容量1個注文コード73755974品番315-A231X10MPA-MV
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)ねじの種類G寸法(Φmm)(面形)60材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続U1/4測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0圧力範囲(MPa)0~10
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする