旭計器工業
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)
0~16
0~1.6
0~2
0~2.5
0~3.5
0~5
0~7
0~10
0~16
0~25
0~50
0~70
0~100
0~0.1
0~0.2
0~0.3
0~0.4
0~0.6
0~1
寸法(Φmm)
(面形)60
(面形)60
(面形)75
接続
U1/4
U1/4
T3/8
ねじの種類
G
G
R
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73755983
品番
315-A231X16MPA-MV
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能
蒸気用耐震形
形状
縁なし形(A型)
ねじの種類
G
寸法(Φmm)
(面形)60
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
接続
U1/4
測定流体
蒸気
精度等級
1.6
最小目盛(MPa)
0
圧力範囲(MPa)
0~16
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。